Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 30 x 39,9 x 1,5, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 30 x 39,9 x 1,5, Federstahl blank
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 30 x 39,9 x 1,5, Federstahl blank
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 30 x 39,9 x 1,5, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281005
EAN/GTIN:
     4057222653558
Suchbegriffe:
DIN 983
Sicherungsring DIN 983
Seeger-Ring
Seegerring
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe) für Wellen - Abmessung: 30 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Material:
Stahl
d5:
2
d4:
39,9
d3:
27,9
s:
1,5
d2:
39,9
N:
2,1
m:
1,6
b:
3,5
a:
4,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
39,9 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Norm:
983
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring, Sicherungsring mit Lappen, din 983, 983-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2316*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3816*
€ 0,4541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.