Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 16, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 16, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 16, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 16, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2,5 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279028
EAN/GTIN:
     4057221615984
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 16 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
b:
18
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,06
f:
0,6
Gewinde:
M 2,5
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4,7
d:
2,5
l:
16
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.