Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279018
EAN/GTIN:
     4057221615687
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 10 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
b:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,03
f:
0,5
Gewinde:
M 2
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,8
d:
2
l:
10
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.