Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 2, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 2, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 2, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 2, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1 x 2, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278024
EAN/GTIN:
     4057221589315
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1 x 2
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
annähernd VG
Antriebsgröße:
0,25
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
1,9
N:
0,25
d:
1
l:
2
k:
0,6
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
2 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0872*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.