Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 Flachbundmuttern B Kl.8 zn M14x1,50mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 74361 Flachbundmuttern B Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Flachbundmuttern B Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Flachbundmuttern B Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Flachbundmuttern B Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Flachbundmuttern B Kl.8 zn M14x1,50mm IV
Artikel-Nr.:
     5417F-27647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796225628
EAN/GTIN:
     4001796225628
Suchbegriffe:
DIN 74361 B
Flachbundmutter DIN 74361 B
Flachbundmutter
din 74361 b m14
DIN 74361; Flachbundmuttern B Kl.8; galv. verzinkt; M14x1,50mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Gewinde:
M 14
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
14
Norm:
74647
Normart:
DIN
Oberfläche:
phosphatiert
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 74361 b, Flachbundmuttern B Kl.8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,53*
€ 217,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 189,30*
€ 238,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,44*
€ 283,7436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,85*
€ 281,8515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,51*
€ 270,7369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,17*
€ 242,9623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,30*
€ 225,267
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.