Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 48 x 3, 17 H Feingewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 48 x 3, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 48 x 3, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 48 x 3, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 48 x 3, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 48 x 3, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 48 x 3, 17 H Feingewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-275031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     275031
EAN/GTIN:
     4057223496215
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937 17 H, blank, Feingewinde Kronenmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
75
Antrieb:
Außensechskant
s:
75
N:
9
m:
25
d:
48x3
W:
16
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
17 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
25
Gewindesteigung (fein):
3 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: din 937 m48x3, din 937 fg, din 937 feingewinde, 937-48-3-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8522*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2222*
€ 13,35442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0622*
€ 13,16402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5222*
€ 12,52142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1722*
€ 12,10492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8122*
€ 11,67652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8522*
€ 9,34412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.