Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 Nutmuttern M 28 , 14 H blank, ungehärtet und ungeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 Nutmuttern M 28 , 14 H blank, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern M 28 , 14 H blank, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern M 28 , 14 H blank, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern M 28 , 14 H blank, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern M 28 , 14 H blank, ungehärtet und ungeschliffen
Artikel-Nr.:
     5417F-27498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27498
EAN/GTIN:
     4055248076108
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din1804 m28x1,5
DIN 1804 28x1,5 14 H, blank Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen
Weitere Informationen:
t:
3
Anzahl Nuten:
4
d3:
43
Z:
0,5
d1:
28x1,5 mm
b:
7 mm
h:
10 mm
d2:
50 mm
Normart:
DIN
Antrieb:
Hakenschlüssel
Gewinde:
M 28
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
10
Durchmesser:
28 mm
Norm:
1804
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 14 h, 1804-28-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6395*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3695*
€ 6,38971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1495*
€ 6,12791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9495*
€ 5,88991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7395*
€ 5,64001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5195*
€ 5,37821
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6395*
€ 4,33101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.