Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 22 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 22 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 22 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 22 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 22 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 22 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274969
EAN/GTIN:
     4057221955097
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936 a4
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 22
Weitere Informationen:
s:
32
m:
10
d:
22 mm
e:
35,03
dw:
29,5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 22
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 edelstahl, 936-22-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6608*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9708*
€ 4,72525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7508*
€ 4,46345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6308*
€ 4,32065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5008*
€ 4,16595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3308*
€ 3,96365
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6608*
€ 3,16635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.