Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274967
EAN/GTIN:
     4057221955066
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din936 m18
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 18 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
s:
27
m:
9
d:
18 mm
e:
29,56
dw:
24,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 18
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 edelstahl, 936-18-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0112*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3571*
€ 6,37495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8571*
€ 5,77995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4463*
€ 1,7211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3212*
€ 1,57223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2712*
€ 1,51273
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2312*
€ 1,46513
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0112*
€ 1,20333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.