Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274964
EAN/GTIN:
     4057221954977
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din936 m12 a4
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
dw:
17,4
s:
19
m:
7
d:
12 mm
e:
21,1
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m12, 936-12-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6738*
€ 3,18182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4138*
€ 0,49242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2919*
€ 0,34736
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.