Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274952
EAN/GTIN:
     4057221954700
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 12x1,5 A2, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
m:
7
d:
12 mm
e:
21,1
dw:
17,4
s:
19
d1:
12x1,5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, din 936 m12x1,5, din 936 fg, din 936 fg m12, 936-12-1,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1783*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5289*
€ 3,00939
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3741*
€ 0,44518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.