Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274942
EAN/GTIN:
     4055248113216
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936 a2 m18
DIN 936 A 2 Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 18 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
dw:
24,9
s:
27
m:
9
d:
18 mm
e:
29,56
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 18
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 a2, 936-18-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,573*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3395*
€ 5,16401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9295*
€ 4,67611
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9926*
€ 1,18119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9053*
€ 1,07731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8953*
€ 1,06541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8553*
€ 1,01781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.