Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 14, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274745
EAN/GTIN:
     4057221960305
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 m14
DIN 935-1 A 4 Kronenmuttern Abmessung: M 14 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Gewicht per 100 in kg:
2,70
W:
11
s:
22
N:
3,5
m:
16
d:
14
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
16
Durchmesser:
14 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935-1 a 4, 935-14-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4855*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2226*
€ 8,59489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5626*
€ 7,80949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3226*
€ 7,52389
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0164*
€ 2,39952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9055*
€ 2,26755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8455*
€ 2,19615
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4855*
€ 1,76775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.