Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 14, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 14, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274738
EAN/GTIN:
     4057221960039
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 m14 a2
DIN 935-1 A 2 Kronenmuttern Abmessung: M 14 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Gewicht per 100 in kg:
2,70
W:
11
s:
22
N:
3,5
m:
16
d:
14
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
16
Durchmesser:
14 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935 m14, 935-14-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8313*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3513*
€ 1,60805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2013*
€ 1,42955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1113*
€ 1,32245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0813*
€ 1,28675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0413*
€ 1,23915
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8313*
€ 0,98925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.