Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 30, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 30, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 30, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 30, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 30, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 30, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 30, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 30, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274729
EAN/GTIN:
     4057221959910
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
kronenmutter din 935 m30 verzinkt
din 935
DIN 935 30 8, galv. verzinkt farblos DIN 935 -1 8 M 30 galv. verzinkt gal Zn S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Gewicht kg per 100:
25
W:
24
s:
46
N:
7
m:
33
d:
30
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
33
Durchmesser:
30 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 m30, 935-30-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7186*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2287*
€ 10,98215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3087*
€ 9,88735
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,3715*
€ 2,82209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2886*
€ 2,72343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2086*
€ 2,62823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1186*
€ 2,52113
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7186*
€ 2,04513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.