Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 24, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 24, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 24, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 24, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 24, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 24, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 24, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 24, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274728
EAN/GTIN:
     4057221959880
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 8 m24
din 935
DIN 935 24 8, galv. verzinkt farblos DIN 935 -1 8 M 24 galv. verzinkt gal Zn S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
s:
36
n:
5,5
m:
27
d:
24
Gewicht kg per 100:
11,4
w:
19
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
27
Durchmesser:
24 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, 935-24-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8623*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3767*
€ 6,39827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8767*
€ 5,80327
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5221*
€ 1,8113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3822*
€ 1,64482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3722*
€ 1,63292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1023*
€ 1,31174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0723*
€ 1,27604
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8623*
€ 1,02614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.