Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 8, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 8, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 8, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 8, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 8, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 8, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 8, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 8, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274723
EAN/GTIN:
     4057221959743
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m8
din 935
DIN 935 8 8, galv. verzinkt farblos DIN 935 -1 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
s:
13
n:
2,5
m:
9,5
d:
8
Gewicht kg per 100:
0,65
w:
6,5
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
9,5
Durchmesser:
8 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, 935-8-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2034*
€ 2,62205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.