Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-274693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274693
EAN/GTIN:
     4057223496031
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 80 x 4
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
115
Antrieb:
Außensechskant
s:
115
N:
11
m:
79
d:
80x4
W:
64
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
79
Gewindesteigung (fein):
4 mm
Durchmesser:
80 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 m80x4, din 935 fg, din 935-1 6, 935-80-4-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,122*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,1834*
€ 214,41825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,6234*
€ 210,18185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,8249*
€ 164,01163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,3026*
€ 150,30009
pro Stück
ab 15 Stück
€ 119,622*
€ 142,35018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,122*
€ 125,09518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.