Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 64 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 64 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 64 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 64 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 64 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 64 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-274682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274682
EAN/GTIN:
     4057223495980
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 64 x 2
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
95
Antrieb:
Außensechskant
W:
51
s:
95
N:
11
m:
66
d:
64x2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
66
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
64 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 30 x 2, din 935 fg, kronenmutter din 935 fg 30 x 2, 935-64-2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,678*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,9174*
€ 131,99171
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,8674*
€ 129,55221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,1702*
€ 100,16254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,9683*
€ 93,97228
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,778*
€ 88,98582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,678*
€ 74,58682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.