Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 33 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 33 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 33 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 33 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 33 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 33 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-274660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274660
EAN/GTIN:
     4057223495942
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 33 x 2
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
s:
50
N:
7
m:
35
d:
33x1,5
W:
26
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
35
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: m33 x 2 din 935, din 935 fg, kronenmutter din 935 fg 30 x 2, 935-33-2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5034*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2331*
€ 9,79739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5092*
€ 6,55595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9809*
€ 5,92727
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,6834*
€ 5,57325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5734*
€ 5,44235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3634*
€ 5,19245
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5034*
€ 4,16905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.