Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 32 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 32 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 32 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 32 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 32 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 32 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-274658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274658
EAN/GTIN:
     4057223495935
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 32 x 1,5
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
s:
50
N:
7
m:
35
d:
32x1,5
W:
26
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
35
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
32 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: kronenmutter din 935 m32x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, 935-32-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0154*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6306*
€ 22,17041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1806*
€ 21,63491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3973*
€ 15,94279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0958*
€ 14,394
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,4254*
€ 13,59623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1454*
€ 13,26303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0154*
€ 10,72833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.