Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 28 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 28 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 28 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 28 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 28 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 28 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-274655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274655
EAN/GTIN:
     4057221959569
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 28 x 1,5
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
W:
24
s:
41
N:
5,5
m:
30
d:
28x1,5
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
30
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din935 27x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, 935-28-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3125*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8098*
€ 11,67366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7587*
€ 8,04285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0452*
€ 7,19379
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,6925*
€ 6,77408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5125*
€ 6,55988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2725*
€ 6,27428
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3125*
€ 5,13188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.