Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 27 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 27 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 27 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 27 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 27 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 27 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-274654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274654
EAN/GTIN:
     4057221959545
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 2
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
s:
41
N:
5,5
m:
30
d:
27x2
W:
22
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
30
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: m27x2 din 935, din 935 fg, kronenmutter din 935 fg 30 x 2, 935-27-2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4513*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9039*
€ 9,40564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2239*
€ 8,59644
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,2748*
€ 2,70701
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,9213*
€ 2,28635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8713*
€ 2,22685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8013*
€ 2,14355
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4513*
€ 1,72705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.