Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 935 Kronenmuttern M 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274607
EAN/GTIN:
     4057221958791
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m6
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
s:
10
N:
2
m:
7,5
d:
6
W:
5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
7,5
Durchmesser:
6 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-1 6, 935-6-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0789*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2018*
€ 2,62014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.