Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 10 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 10 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 10 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 10 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274604
EAN/GTIN:
     4057221958470
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935-1 10 Kronenmuttern - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
s:
24
n:
4,5
m:
19
d:
16 mm
w:
13
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
19
Durchmesser:
16 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din935 10, 935-16-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7406*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8853*
€ 5,81351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4253*
€ 5,26611
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2748*
€ 1,51701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1662*
€ 1,38778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1262*
€ 1,34018
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0862*
€ 1,29258
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9106*
€ 1,08361
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7406*
€ 0,88131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.