Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A5 / 1.4571 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A5 / 1.4571 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A5 / 1.4571 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A5 / 1.4571 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A5 / 1.4571 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A5 / 1.4571 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274595
EAN/GTIN:
     4055248113018
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
s:
13
m:
6,8
d:
8
e:
14,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
A5 / 1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-8-A 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0968*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1561*
€ 2,56576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.