Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmutter M 8 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmutter M 8 A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter M 8 A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter M 8 A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter M 8 A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter M 8 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274586
EAN/GTIN:
     4055248112998
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
13
m:
6,8
d:
8
e:
14,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-8-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0465*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9274*
€ 2,29361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.