Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 30, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 30, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 30, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 30, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 30, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 30, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274571
EAN/GTIN:
     4057223494716
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 lg m30
DIN 934 30 A4, blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Weitere Informationen:
Spezial 1:
Links
Gewicht per 100 in kg:
22,30
s:
46
m:
24
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechsakant
Gewindeart:
Linksgewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
46
Ausführung:
Linksgewinde
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, 934-30-A4-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0679*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5579*
€ 5,4239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2879*
€ 5,1026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0479*
€ 4,817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9379*
€ 4,6861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7879*
€ 4,5076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0679*
€ 3,6508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.