Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274562
EAN/GTIN:
     4057221942783
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
sechskantmutter din 934 lg m10
DIN 934 10 A4, blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Weitere Informationen:
s:
17
m:
8
d:
10
e:
18,72
Antrieb:
Außensechsakant
Gewindeart:
Linksgewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
17
Ausführung:
Linksgewinde
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, 934-10-A4-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0911*
€ 2,48841
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.