Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 10, A2 blank, AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 10, A2 blank, AD W7/TRD 106
DIN 934 Sechskantmuttern M 10, A2 blank, AD W7/TRD 106
DIN 934 Sechskantmuttern M 10, A2 blank, AD W7/TRD 106
DIN 934 Sechskantmuttern M 10, A2 blank, AD W7/TRD 106
DIN 934 Sechskantmuttern M 10, A2 blank, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-274517
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     274517
EAN/GTIN:
     4050128162209
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TR...
DIN 934 10 A2, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantmuttern f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
m:
8
d:
10
e:
18,72
s:
17
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
A2
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
17
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0643*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0317*
€ 2,41772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6828*
€ 2,00253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.