Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274486
EAN/GTIN:
     4057221941502
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
sechskantmutter din 934 lg m10
DIN 934 10 A2, blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern; Linksgewinde
Weitere Informationen:
m:
8
d:
10
e:
18,72
Spezial 1:
Links
Gewicht per 100 in kg:
1,04
s:
17
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
17
Ausführung:
Linksgewinde
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, 934-10-A2-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0985*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0138*
€ 2,39642
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.