Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273635
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273635
EAN/GTIN:
     4028203885824
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8x30 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
13
d:
8
l:
30 mm
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7454*
€ 3,26703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.