Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 45 A2 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 45 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 45 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 45 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 45 A2 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-273177
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273177
EAN/GTIN:
     4050128150848
Suchbegriffe:
DIN 933 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantschraube DIN 933 nach AD-/...
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
DIN 933 20x45 A2, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantschrauben mit Schaft f. Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
a:
7,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 2:
TüV
Gewicht per 100 in kg:
16,50
Zusatz:
AD2000-W12
l:
45 mm
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
30
d:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2714*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9714*
€ 2,34597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8014*
€ 2,14367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7314*
€ 2,06037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6614*
€ 1,97707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5914*
€ 1,89377
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2714*
€ 1,51297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.