Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 22 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 22 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 22 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 22 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 22 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 22 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 22 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 22 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273007
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273007
EAN/GTIN:
     4028203369096
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 40
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
32
d:
22
l:
40 mm
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
7,5
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,475*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5231*
€ 5,38249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1031*
€ 4,88269
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3315*
€ 2,77449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3115*
€ 2,75069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.