Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 85 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 85 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 85 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 85 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 85 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 85 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-272872
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272872
EAN/GTIN:
     4057221127333
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m10
edelstahlschraube din 933
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 85
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
85 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Weitere Suchbegriffe: 933-10-85-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3035*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.