Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 1.4571 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 1.4571 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 1.4571 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 1.4571 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 1.4571 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 1.4571 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 1.4571 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269983
EAN/GTIN:
     4057222738163
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
edelstahlschraube din 931
DIN 931 20x120 A5 / 1.4571, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
74
b=l<125 mm:
46
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
l:
120 mm
b:
46
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-20-120-A5 / 1.4571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6819*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,4253*
€ 26,68611
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,9553*
€ 26,12681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,9699*
€ 21,38418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3515*
€ 18,26829
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,4019*
€ 15,94826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1919*
€ 15,69836
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6819*
€ 12,71146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.