Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, A4-80 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, A4-80 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, A4-80 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, A4-80 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, A4-80 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, A4-80 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, A4-80 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-269896
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269896
EAN/GTIN:
     4050128147626
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8x60 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spezial 2:
TüV
Gewicht per 100 in kg:
2,78
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
60 mm
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3076*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5076*
€ 0,60404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4176*
€ 0,49694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.