Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 70 A4 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 70 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 70 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 70 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 70 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 70 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 70 A4 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-269829
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269829
EAN/GTIN:
     4050128143246
Suchbegriffe:
DIN 931 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantschraube DIN 931 nach AD-/...
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
DIN 931 12x70 A4, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
40
b=l<125 mm:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spezial 2:
TüV
Gewicht per 100 in kg:
7,47
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
70 mm
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9168*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4768*
€ 1,75739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3268*
€ 1,57889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2268*
€ 1,45989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1868*
€ 1,41229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1368*
€ 1,35279
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9168*
€ 1,09099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.