Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269790
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269790
EAN/GTIN:
     4028203358588
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 100*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
116,00
b:
78
k:
22,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
55
d:
36
l:
120
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
b=l>200 mm:
97
Normart:
DIN
Gewinde:
M 36
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,0729*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,2852*
€ 51,50939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,5052*
€ 50,58119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,4145*
€ 42,14326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,7343*
€ 36,57382
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,8629*
€ 31,96685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,5229*
€ 31,56225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,0729*
€ 26,26675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.