Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 290 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 290 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 290 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 290 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 290 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 290 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 290 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 290 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269638
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269638
EAN/GTIN:
     4028203357383
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 290*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
233
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
24
d:
16
l:
290
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
290 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5882*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3382*
€ 11,11246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3282*
€ 11,10056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8682*
€ 10,55316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5882*
€ 10,21996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1982*
€ 9,75586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5882*
€ 7,83996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.