Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269547
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269547
EAN/GTIN:
     4028203356690
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 170
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
138
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
11,51
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
170 mm
b:
32
k:
6,4
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3809*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1209*
€ 2,52387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9509*
€ 2,32157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8709*
€ 2,22637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8009*
€ 2,14307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7209*
€ 2,04787
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3809*
€ 1,64327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.