Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 36 x 100 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269385
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269385
EAN/GTIN:
     4028203355839
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 100*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
42
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
55
d:
36
l:
120
b:
78
k:
22,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
b=l>200 mm:
97
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,6982*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,2882*
€ 24,14296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,1182*
€ 23,94066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,1782*
€ 22,82206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,4882*
€ 22,00096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,9382*
€ 21,34646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6982*
€ 17,49086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.