Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 210 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 210 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 210 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 210 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 210 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 210 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 210 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 33 x 210 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269380
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269380
EAN/GTIN:
     4028203355785
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 210*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
119
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
210
b:
91
k:
21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
50
d:
33
b=l 125-200 mm:
78
b=l<125 mm:
72
b=l>200 mm:
91
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
210 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,3265*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,7537*
€ 28,2669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,2237*
€ 27,6362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,1001*
€ 22,72912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,3139*
€ 19,41354
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,2465*
€ 16,95334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0465*
€ 16,71534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3265*
€ 13,47854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.