Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269363
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269363
EAN/GTIN:
     4028203355594
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 190*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
118
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
190
b:
72
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
b=l>200 mm:
85
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
190 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7925*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,9941*
€ 22,60298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,6041*
€ 22,13888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,9702*
€ 17,81454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7021*
€ 15,1155
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,0825*
€ 13,18818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8925*
€ 12,96208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7925*
€ 10,46308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.