Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 220 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 220 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 220 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269349
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269349
EAN/GTIN:
     4028203355440
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 220*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
141
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
220 mm
b:
79
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
41
d:
27
b=l 125-200 mm:
66
b=l<125 mm:
60
b=l>200 mm:
79
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,512*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3533*
€ 21,84043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,9833*
€ 21,40013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,5198*
€ 17,27856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2615*
€ 14,59119
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,702*
€ 12,73538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,602*
€ 12,61638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,512*
€ 10,12928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.