Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269346
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269346
EAN/GTIN:
     4028203355419
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 27 x 190 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
124
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
190
b:
66
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
41
d:
27
b=l 125-200 mm:
66
b=l<125 mm:
60
b=l>200 mm:
79
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
190 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,9694*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,7494*
€ 15,17179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,6594*
€ 15,06469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0394*
€ 14,32689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6194*
€ 13,82709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1394*
€ 13,25589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9694*
€ 10,67359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.