Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 250 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 250 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 250 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269331
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269331
EAN/GTIN:
     4028203355297
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 250
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
177
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
250 mm
b:
73
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6285*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,753*
€ 15,17607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,473*
€ 14,84287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7445*
€ 11,59596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2874*
€ 9,86201
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,2185*
€ 8,59002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0485*
€ 8,38772
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6285*
€ 6,69792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.