Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 200 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 18 x 200 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269272
EAN/GTIN:
     4028203744138
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 18 x 200 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
152
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
200 mm
b:
48
k:
11,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
27
d:
18
b=l 125-200 mm:
48
b=l<125 mm:
42
b=l>200 mm:
61
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-18-200-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4345*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4945*
€ 7,72846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1145*
€ 7,27626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9245*
€ 7,05016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7145*
€ 6,80026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4645*
€ 6,50276
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4345*
€ 5,27706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.