Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-26898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26898
EAN/GTIN:
     4055248074890
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
s:
46
N:
7
m:
33
d:
30x1,5 mm
W:
24
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
33
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 m30x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, 935-30-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1563*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1625*
€ 13,28338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4625*
€ 12,45038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1125*
€ 12,03388
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,9464*
€ 3,50622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6863*
€ 3,1967
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1563*
€ 2,566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.