Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 24 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 24 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 24 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 24 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 24 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 24 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-26896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26896
EAN/GTIN:
     4057221959316
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
s:
36
N:
5,5
m:
27
d:
24x1,5 mm
W:
19
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
27
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din935 m24x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, 935-24-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1032*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4492*
€ 7,67455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8092*
€ 6,91295
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,882*
€ 2,23958
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,777*
€ 2,11463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,697*
€ 2,01943
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,4132*
€ 1,68171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3832*
€ 1,64601
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1032*
€ 1,31281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.